Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Innengewinde Links GIKL12-PW-A

  • ERIKS:11833827
  • Hersteller:GIKL12-PW-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKL..-PW
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
24000 N
Statische Belastung
20800 N