Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Innengewinde Links GIKL10-PW-A

  • ERIKS:11833825
  • Hersteller:GIKL10-PW-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKL..-PW
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
18100 N
Statische Belastung
18500 N