Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Aussengewinde Rechts GAKR25-PW

  • ERIKS:23229847
  • Hersteller:GAKR25-PW
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, Gleitpaarung Stahl/PTFE-Folie, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKR..-PW
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
84800 N
Statische Belastung
72900 N