Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Aussengewinde Rechts GAKR20-PW

  • ERIKS:23229843
  • Hersteller:GAKR20-PW
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, Gleitpaarung Stahl/PTFE-Folie, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKR..-PW
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
56600 N
Statische Belastung
45600 N