Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Aussengewinde Rechts GAKR14-PW-A

  • ERIKS:23229837
  • Hersteller:GAKR14-PW-A
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form M, Gleitpaarung Stahl/PTFE-Folie, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKR..-PW
Innendurchmesser
14 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
31000 N
Statische Belastung
32000 N