CHF 24.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAKL..-PW |
Innendurchmesser | 6 mm |
Gewindegröße | M 6 |
Gewindeart | Außengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Stahl/PTFE-folie |
Dynamische Belastung | 7750 N |
Statische Belastung | 6930 N |