Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Aussengewinde Links GAKL5-PW-A

  • ERIKS:11833578
  • Hersteller:GAKL5-PW-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKL..-PW
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
6000 N
Statische Belastung
4900 N