Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Aussengewinde Links GAKL30-PW

  • ERIKS:11833576
  • Hersteller:GAKL30-PW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKL..-PW
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
114000 N
Statische Belastung
95900 N