Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Aussengewinde Links GAKL25-PW

  • ERIKS:11833574
  • Hersteller:GAKL25-PW
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKL..-PW
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
84800 N
Statische Belastung
72900 N