Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Stahl/PTFE-folie Aussengewinde Links GAKL10-PW-A

  • ERIKS:11833562
  • Hersteller:66333150000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKL..-PW
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Stahl/PTFE-folie
Dynamische Belastung
18100 N
Statische Belastung
18500 N