Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Innengewinde Rechts GIR30-UK

  • ERIKS:23229902
  • Hersteller:GIR30-UK
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff, Schaft mit Innengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIR..-UK
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Dynamische Belastung
65900 N
Statische Belastung
139000 N
Alternativen

CHF 141.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026