CHF 60.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.89inkl. MwSt
65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIR..-UK |
Innendurchmesser | 15 mm |
Gewindegröße | M 14 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Hartchrom/PTFE-Gewebe |
Dynamische Belastung | 17800 N |
Statische Belastung | 44800 N |
CHF 52.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026