Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Innengewinde Links Mit Dichtung GIL80-UK-2RS-A

  • ERIKS:13018031
  • Hersteller:GIL80-UK-2RS-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'587.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'716.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..-UK-2RS
Innendurchmesser
80 mm
Gewindegröße
M 64x4
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
1130000 N
Statische Belastung
690000 N