CHF 505.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 546.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIL..-UK-2RS |
Innendurchmesser | 50 mm |
Gewindegröße | M 45x3 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Hartchrom/PTFE-Gewebe |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 444000 N |
Statische Belastung | 314000 N |