CHF 424.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 458.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIL..-UK-2RS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Gewindegröße | M 42x3 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Hartchrom/PTFE-Gewebe |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 360000 N |
Statische Belastung | 259000 N |