Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Innengewinde Links Mit Dichtung GIL25-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833861
  • Hersteller:GIL25-UK-2RS-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..-UK-2RS
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
51100 N
Statische Belastung
105000 N