INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Innengewinde Links GIL6-UK

  • ERIKS:11833875
  • Hersteller:GIL6-UK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..UK
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Dynamische Belastung
3600 N
Statische Belastung
10300 N
Alternativen

CHF 63.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026