Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Innengewinde Links GIL25-UK

  • ERIKS:11833860
  • Hersteller:GIL25-UK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..UK
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Dynamische Belastung
51100 N
Statische Belastung
105000 N
Alternativen

CHF 115.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026