INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Innengewinde Links GIL20-UK

  • ERIKS:11833856
  • Hersteller:GIL20-UK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..UK
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Dynamische Belastung
31300 N
Statische Belastung
75600 N
Alternativen

CHF 80.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026