INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Innengewinde Links GIL15-UK

  • ERIKS:11833850
  • Hersteller:GIL15-UK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIL..UK
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Dynamische Belastung
17800 N
Statische Belastung
44800 N
Alternativen

CHF 66.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026