INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Aussengewinde Rechts GAR6-UK

  • ERIKS:23229871
  • Hersteller:GAR6-UK
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAR..-UK
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Dynamische Belastung
3600 N
Statische Belastung
6930 N
Alternativen

CHF 74.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026