Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Aussengewinde Rechts GAR17-UK

  • ERIKS:23229858
  • Hersteller:GAR17-UK
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAR..-UK
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Dynamische Belastung
22500 N
Statische Belastung
56500 N
Alternativen

CHF 76.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026