Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Aussengewinde Rechts GAR15-UK

  • ERIKS:23229856
  • Hersteller:GAR15-UK
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAR..-UK
Innendurchmesser
15 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Dynamische Belastung
17800 N
Statische Belastung
41600 N
Alternativen

CHF 65.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026