Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Aussengewinde Links Mit Dichtung GAL60-UK-2RS-A

  • ERIKS:13017998
  • Hersteller:GAL60-UK-2RS-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 782.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 845.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAL..-UK-2RS
Innendurchmesser
60 mm
Gewindegröße
M 52x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
691000 N
Statische Belastung
485000 N