Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Aussengewinde Links Mit Dichtung GAL50-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833607
  • Hersteller:GAL50-UK-2RS-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 465.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 502.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAL..-UK-2RS
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
444000 N
Statische Belastung
314000 N