Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Aussengewinde Links Mit Dichtung GAL35-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833603
  • Hersteller:GAL35-UK-2RS-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 223.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAL..-UK-2RS
Innendurchmesser
35 mm
Gewindegröße
M 36x3
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
212000 N
Statische Belastung
159000 N