INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Aussengewinde Links GAL25-UK

  • ERIKS:11833596
  • Hersteller:GAL25-UK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAL..UK
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Dynamische Belastung
51100 N
Statische Belastung
105000 N
Alternativen

CHF 104.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026