Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/PTFE-Gewebe Aussengewinde Links GAL12-UK

  • ERIKS:11833586
  • Hersteller:GAL12-UK
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAL..UK
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/PTFE-Gewebe
Dynamische Belastung
11300 N
Statische Belastung
30200 N
Alternativen

CHF 69.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026