

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIR..-UK-2RS-A |
Innendurchmesser | 80 mm |
Gewindegröße | M 64x4 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Hartchrom/ELGOGLIDE |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 1130000 N |
Statische Belastung | 690000 N |