CHF 546.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 590.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIR..-UK-2RS-A |
Innendurchmesser | 50 mm |
Gewindegröße | M 45x3 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Hartchrom/ELGOGLIDE |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 444000 N |
Statische Belastung | 314000 N |