Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/ELGOGLIDE Innengewinde Rechts Mit Dichtung GIR30-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833885
  • Hersteller:GIR30-UK-2RS-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIR..-UK-2RS-A
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/ELGOGLIDE
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
165000 N
Statische Belastung
139000 N