

CHF 1'333.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'441.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAR..-UK-2RS-A |
Innendurchmesser | 80 mm |
Gewindegröße | M 64x4 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Hartchrom/ELGOGLIDE |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 1130000 N |
Statische Belastung | 690000 N |