CHF 845.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 914.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAR..-UK-2RS-A |
Innendurchmesser | 60 mm |
Gewindegröße | M 52x3 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Hartchrom/ELGOGLIDE |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 691000 N |
Statische Belastung | 485000 N |