Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/ELGOGLIDE Aussengewinde Rechts Mit Dichtung GAR50-UK-2RS-A

  • ERIKS:11667230
  • Hersteller:66466890000
Image 1
Gelenkkopf, wartungsfrei, nach DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Gleitpaarung Hartchrom/ELGOGLIDE®, Schaft mit Außengewinde, Rechtsgewinde, beidseitig mit Lippendichtung
Zur Liste hinzufügen

CHF 501.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 542.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAR..-UK-2RS-A
Innendurchmesser
50 mm
Gewindegröße
M 45x3
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/ELGOGLIDE
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
444000 N
Statische Belastung
314000 N