Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/ELGOGLIDE Aussengewinde Rechts Mit Dichtung GAR25-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833615
  • Hersteller:GAR25-UK-2RS-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAR..-UK-2RS-A
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/ELGOGLIDE
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
51100 N
Statische Belastung
105000 N