Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/ELGOGLIDE Aussengewinde Rechts Mit Dichtung GAR20-UK-2RS-A

  • ERIKS:11833614
  • Hersteller:GAR20-UK-2RS-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAR..-UK-2RS-A
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/ELGOGLIDE
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
31300 N
Statische Belastung
75600 N