Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Hartchrom/ELGOGLIDE Aussengewinde Rechts Mit Dichtung GAR17-UK-2RS-A

  • ERIKS:24205100
  • Hersteller:GAR17-UK-2RS-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAR..-UK-2RS-A
Innendurchmesser
17 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Hartchrom/ELGOGLIDE
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
48800 N
Statische Belastung
56500 N