INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Innengewinde Rechts GIKSR30-PS

  • ERIKS:12132034
  • Hersteller:059899921-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 693.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 749.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKSR..-PS
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
114000 N
Statische Belastung
47500 N