CHF 489.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 529.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIKSR..-PS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Gewindegröße | M 22x1.5 |
Gewindeart | Innengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Edelstahl/PTFE |
Dynamische Belastung | 68000 N |
Statische Belastung | 30400 N |