Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Innengewinde Rechts GIKSR18-PS

  • ERIKS:14191526
  • Hersteller:059453680-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 442.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 478.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKSR..-PS
Innendurchmesser
18 mm
Gewindegröße
M 18x2.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
47500 N
Statische Belastung
23000 N