Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Innengewinde Rechts GIKSR16-PS

  • ERIKS:11800095
  • Hersteller:059452641-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKSR..-PS
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
39000 N
Statische Belastung
19000 N