INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Innengewinde Rechts GIKSR14-PS

  • ERIKS:12437609
  • Hersteller:0594466410000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKSR..-PS
Innendurchmesser
14 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
31000 N
Statische Belastung
13700 N