Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Innengewinde Links GIKSL6-PS

  • ERIKS:14191524
  • Hersteller:059907185-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKSL.-PS
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
7650 N
Statische Belastung
3400 N