Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Innengewinde Links GIKSL5-PS

  • ERIKS:14191523
  • Hersteller:059907029-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GIKSL.-PS
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
6000 N
Statische Belastung
3800 N