CHF 693.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 749.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIKSL.-PS |
Innendurchmesser | 30 mm |
Gewindegröße | M 30x2 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Edelstahl/PTFE |
Dynamische Belastung | 114000 N |
Statische Belastung | 47500 N |