CHF 86.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GIKSL.-PS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Gewindegröße | M10 |
Gewindeart | Innengewinde links |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Edelstahl/PTFE |
Dynamische Belastung | 18000 N |
Statische Belastung | 8000 N |