Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Rechts GAKSR6-PS

  • ERIKS:12649200
  • Hersteller:0598987390000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKSR..-PS
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
7650 N
Statische Belastung
2500 N