Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Rechts GAKSR22-PS

  • ERIKS:14191475
  • Hersteller:059892528-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 413.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 447.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKSR..-PS
Innendurchmesser
22 mm
Gewindegröße
M 22x1.5
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
68000 N
Statische Belastung
30400 N