Eriks
INA

INA Gelenkkopf Wartungsfrei Edelstahl/PTFE Aussengewinde Rechts GAKSR20-PS

  • ERIKS:24202332
  • Hersteller:059891319-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GAKSR..-PS
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
Edelstahl/PTFE
Dynamische Belastung
57000 N
Statische Belastung
22800 N