CHF 365.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 395.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GAKSR..-PS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Gewindegröße | M 18x2.5 |
Gewindeart | Außengewinde rechts |
Wartung | Wartungsfrei |
Gleitpaarung | Edelstahl/PTFE |
Dynamische Belastung | 47500 N |
Statische Belastung | 23000 N |